Boîte d'ascenseur hydraulique à propulsion électrique - Dumpers de conteneurs
Boîte de levage hydraulique à propulsion électrique - Décharges à conteneurs sont construits pour une utilisation intensive.
Boîte de levage hydraulique à propulsion électrique - Les déchargeurs de conteneurs offrent le dumping contrôlé de matériaux provenant de boîtes, caisses et autres conteneurs. Une hauteur abaissée de 3/8 po permet un chargement et un déchargement faciles de camions de palettes. La boîte d’acier soudée lourde Box Dumper offre une rotation maximale de 135 degrés, un angle de décharge de 45 degrés et dispose d’une barre de retenue pour tenir à l’eau des conteneurs de 24, 30 po et 36 h. Chute a une portée de 10" lorsqu’il est entièrement tourné. Les videurs de boîte incluent le moteur interne lourd, le contrôle portatif et les écrans latéraux de maille de protection.
Note: puissance 460V 3 phase est nécessaire.
fermer➡
Trier par
En Stock
En Stock
Plus appréciés
Produits de A à Z
Produits de Z à A
Prix : décroissant
Prix : croissant
Vue
★
En stock, articles de navire rapide
Produits de chargement...
Produits de chargement...
Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer
Effacer tout
⚠ Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.