Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

PrestoLifts™ élévateur pneumatique & Tables basculantes

PrestoLifts™ élévateur pneumatique & Tables basculantes

Presto® pneumatique Lift & Tilt tableaux combinent les caractéristiques de Scissor Lifts et Tables basculantes et peut être utilisé n’importe où air comprimé est disponible.

Presto® pneumatique Lift & Tilt Tables n’utilisent aucun électricité, pour un entretien facile et durabilité de longue durée. Tables peuvent soulever et incliner jusqu'à un angle de 30 °. Tableaux est actionnés par un actionneur™ Airstroke Firestone qui vient avec une garantie à vie et peut fournir à longue durée de vie sans limites de rapport cyclique. Soufflet de type airbags contiennent et forment l’air comprimé à la force pour soulever et faire basculer la table. Tables nécessitent 80 lb/po2 d’air à 15 CFM et comprennent une soupape de détente pour plus de sécurité. Plus l’inclinaison est empêchée par une chaîne de retenue. Les Tables pneumatiques doivent être décalés vers le plancher propre et de niveau. Une commande manuelle de piédestal permet une utilisation facile et comprend un tuyau de 8' pour commande à distance. 2 an de garantie limitée. Formats personnalisés, dessins et modèles sont disponibles, s’il vous plaît appellent pour plus d’informations.