Compteur de batterie élévateur motorisé équilibré gerbeurs

Compteur de batterie élévateur motorisé équilibré gerbeurs

Batterie Powered compteur équilibré lever gerbeurs gérer charges sans jambe chevauchent ou stabilisateurs ingérence dans fermer des Applications de manutention de matériel.

Batterie Powered compteur équilibré lever gerbeurs sont solidement fabriqués pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Conception de contrepoids arrière permet fourche soit clair pour accès 3-côté charger sans interférence des jambes de chevauchement ou stabilisateurs, offrant une approche étroite à la machinerie, les grilles et les mezzanines. 12V à piles ascenseurs hydrauliques fonctionnalité apposée ou commandes manuelles bouton-poussoir distant. Barres de poussoir solide et robustes roues ou rouleaux offrent maniabilité et faciliter la mobilité. Contre poids sur certains modèles vendus séparément. Plage de capacités de charge disponible de 200 à 1000 lb Soulevé la plage de hauteurs de po. 56. 76. Longueurs à la fourche sont 25 et 30 po. Autres dimensions varient par modèle.


CAP. LBS.
  • CAP. LBS.
ABAISSÉ
  • ABAISSÉ
SOULEVÉES
  • SOULEVÉES
MARQUE
  • MARQUE
COMPARER HAUTEUR DE LA FOURCHE »
CAP. LBS. ABAISSÉ SOULEVÉES L FOURCHE » MARQUE IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
34.204.169.76, 66.70.36.63, 70.132.36.138:26