Chariots à palettes tout terrain Vestil

Chariots à palettes tout terrain Vestil

Vestil all terrain Pallet Jack Trucks disposent de grandes roues de charge et Steer pour rouler en douceur sur les surfaces rugueuses et inégales pour la manutention de matériaux polyvalent.

Vestil all terrain Pallet Jack Trucks sont conçus pour être utilisés sur les chantiers de construction, les chantiers navals, les pépinières et les terrains de golf. Crics de palette disposent de roulements à billes scellés et cadre solide en acier soudé pour la durée de vie prolongée dans les environnements extérieurs.

Transpalette manuel fonctionne comme un transpalette manuel standard avec une poignée de la pompe et une commande manuelle fonction 3 (relance, neutre, inférieur). Grosse charge pneumatique caractéristiques roues steer et fourches qui s’ajustent de 9-1/2" à 26". 50" utilisable chevauchent la largeur entre les stabilisateurs. arc de 120° de bouvillon.

Transpalette Powered offres alimenté de traction et alimenté de chariot élévateur. Poignée de sécurité comprend régulateur de vitesse marche avant/marche arrière et interrupteur de sécurité de l’homme mort, alors que les leviers de pied indépendant contrôlent moteur fourche montée/descente. Transmission hydrostatique offre mouvement contrôlé et manuelles de sélection marche avant/neutre/marche arrière. Les roues d’entraînement remplis de mousse de fonctionnalités, pneumatiques diriger jantes et fourches qui s’ajustent de 8" à 36". 52" utilisable chevauchent la largeur entre les stabilisateurs. arc de 150° de bouvillon.

Barre de remorquage en option permet un manuel tout Terrain camion transpalette à être remorqué avec un autre équipement motorisé. Utile quand le camion de palette est trop lourde pour l’opérateur. Remarque : Pas pour une utilisation avec le gaz Powered camions tout-terrain.


TYPE DE CAMION
  • TYPE DE CAMION
CAP. LBS.
  • CAP. LBS.
L en PO
  • L en PO
COMPARER DIMENSIONS DE LA FOURCHE HAUTEUR »
TYPE DE CAMION CAP. LBS. L en PO l. (po) ABAISSÉ SOULEVÉES IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
3.83.192.109, 66.70.36.63, 70.132.52.136:26