Camions de plate-forme ergonomique de petit géant ® de plate-forme de plate-forme de hauteur de travail d'acier

Camions de plate-forme ergonomique de petit géant ® de plate-forme de plate-forme de hauteur de travail d'acier

Little Giant® Steel Deck Ergonomic Work Height Platform Trucks fournir une hauteur de pont efficace pour réduire la flexion pendant les opérations de manutention des matériaux.

Little Giant® Steel Deck Ergonomic Work Height Platform Trucks sont faits d'un cadre en acier entièrement soudé avec Steel Decks. Hauteur de la plate-forme surélevée contribue à réduire le pliage et le forcer à garder un alignement correct des travailleurs. Poignées amovibles permettent pour transport de cargaisons surdimensionnées. Choisissez de Flush ou plateau haut plateau modèles. La capacité est 2000 lb Les Types de roue sont moule-sur caoutchouc ou polyuréthane. Pont Dimensions varient par modèle.


L en PO
  • L en PO
l. (po)
  • l. (po)
H. (po)
  • H. (po)
TYPE DE L’ÉTAGÈRE DU HAUT
  • TYPE DE L’ÉTAGÈRE DU HAUT
QTÉ DE PLATEAU
  • QTÉ DE PLATEAU
TYPE
  • TYPE
COMPARER DIMENSIONS DU PONT ROUE
L en PO l. (po) H. (po) TYPE DE L’ÉTAGÈRE DU HAUT QTÉ DE PLATEAU DIA. » TYPE LB DE CAP. IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
3.94.202.88, 66.70.36.63, 64.252.129.138:27