Plateau en plastique plateau Service & chariots utilitaire

Plateau en plastique plateau Service & chariots utilitaire

Nouveau et amélioré ! Marque de nouvelles fonctionnalités ajoutées !


Service d'étagère de plateau en plastique - Chariots utilitaires organisent et stockent des articles pour les zones de manutention de matériel, les hôpitaux, les environnements de service alimentaire, et plus encore.

Ce chariot de haute qualité est pratiquement sans entretien et idéal pour les applications industrielles, commercial, médical ou pour la restauration. La construction mousse structurée est facile à nettoyer et ne rouille, bosseler, peler ou écailler. Nouvelles fonctionnalités tels que le plateau profond étagères aident à retenir le contenu pour le stockage et le stock. Poignée grip confort fournit une direction sans effort. Pieds de support offrent 4" espacées de fentes de chaque côté des jambes pour contenir les accessoires spécialisés pour accroître la productivité. Le choix entre crochets, bobine ou bacs utilitaire, supports d’échelle et blocs multiprises (vendus séparément) - tous conçus pour améliorer les fonctionnalités du panier. 2 pivotant et roulettes rigide non-marquage 2" 5 ou 8" roues pneumatiques vous donne la mobilité pour tous les outils et l’équipement sur le chariot. 500 livres ensemble panier capacité ; 250 lb capacité par plateau uniformément répartie, 3-étagère charrettes ne devant pour pas dépasser la capacité globale du panier. Facilité de montage.

Chariots industriels caractéristique :
  • Support de téléphone Tablet/cellule
  • Perceuse/gobelet
  • Plateau de rangement
  • Porte-outils
  • Sac à outils/crochets aux extrémités de la poignée




L en PO
  • L en PO
l. (po)
  • l. (po)
QTÉ DE PLATEAU
  • QTÉ DE PLATEAU
DIA. »
  • DIA. »
TYPE
  • TYPE
COMPARER DIMENSIONS HORS-TOUT DIMENSIONS DU PLATEAU ROUE CHARIOT PLATEAU PLATEAU PRIX DE CHAQUE
TYPE DE CHARIOT L en PO l. (po) H. (po) QTÉ DE PLATEAU LONGUEUR DE PLATEAU LARGEUR DU PLATEAU DIA. » TYPE LB DE CAP. COULEUR IMAGE MODÈLE QTÉ 1-1 2+
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
34.226.234.20, 66.70.36.63, 130.176.29.160:27