Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Multi Flute Carbide Single End Mills pour SS

Multi Flute Carbide Single End Mills pour SS

Multi Flute Carbide Single End Mills pour SS Accommodate End Mill Cutting For Milling, Contouring, et plus encore.

Les moulins à extrémité unique à carbure à flûtes multiples pour SS coupent et façonnent diverses qualités d'acier inoxydable à des vitesses accrues. Taille compacte permet la manipulation et la fonctionnalité pour endroits difficiles à atteindre. Certains modèles sont dotés de mesures unitaires métriques. Le matériau de carbure solide fournit la force et la durabilité durables. Le nombre et les dimensions de la flûte varient selon le modèle.

Le revêtement AlTiN (Aluminum Titanium Nitride) est idéal pour le fonctionnement de coupe à haute température dans de nombreux matériaux tels que les alliages de titane et de nickel, le Co-Cr-Mo, l'acier inoxydable, les aciers en alliage et la fonte. Lorsqu'il est exposé à des températures plus élevées, il forme une couche d'oxyde d'aluminium dur et, à mesure que les températures augmentent, le revêtement isole l'outil et transfère la chaleur dans les copeaux. Il s'agit d'un revêtement extrêmement résistant qui tiendra dans les coupes lourdes et interrompues. AlTiN contient une teneur en aluminium plus élevée que le revêtement TiAlN similaire qui le rend beaucoup plus difficile et plus lisse que TiAlN. AlTiN est idéal pour les petites profondeurs de coupe et excelle dans les applications d'usinage à grande vitesse et à sec et lors de l'usinage de l'acier durci.