Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Multi Flute Carbide Variable Flute End Mills

Multi Flute Carbide Variable Flute End Mills

Multi Flute Carbide Variable Flute End Mills Accommodate Square End Mill Cutting For Milling, Contouring, and more.

Les moulins à extrémité variable de flûte à canbe à flûte salaud saclantées offrent des performances rapides et même de coupe pour divers métaux. Taille compacte permet la manipulation et la fonctionnalité pour endroits difficiles à atteindre. Certains modèles sont dotés d'extrémités uniques et de mesures unitaires métriques. Le matériau de carbure solide fournit la force et la durabilité durables. Le nombre et les dimensions de la flûte varient selon le modèle.

Le revêtement nACo (Aluminum Titanium Nitride - Silicon Nitride) est extrêmement bien adapté aux applications de forage et de fraisage de haute performance. Il est résistant à la chaleur élevée jusqu'à 1200 oC avant de commencer à s'oxyder et à se décomposer. Il a un noyau dur avec une usure élevée et la résistance à la chaleur et une couche supérieure avec nanohardness extrême élevé. Il a un faible coefficient de frottement pour moins de résistance et jusqu'à (1-7) épaisseur micromètre dans les couches de revêtement pour la plupart de protection contre la chaleur et la panne de l'outil.