Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trépans carottiers

Trépans carottiers

Trépans carottiers visent à agrandir les trous existants.

Trépans carottiers sont faits d’acier de haute vitesse pour la longue durée de durabilité et de résistance. Elles comportent une spirale normale avec flûtes hélicoïdales pour le perçage précis. Étant donné que les charges de la puce sont répartis sur un plus grand nombre d’arêtes de coupe, réduire la vitesse de la perceuse ordinaire 25 % et double la vitesse d’avance. Dispose d’une direction de coupe droite (rotation vers la droite) et tiges standards correspondant au diamètre du foret. La finition d’oxyde noir empêche l’usure normale. Choisissez 3 flûte et flûte 4 dessins. La valeur 4 flûte est fabriqué pour tolérances serrées et élimine les attraper et monopolisant connu avec des exercices de S & D standards. Disponible avec différents styles de la tige, y compris Straight, 3 cône Morse, 4 cône Morse et 5 Morse Taper. Dimensions varient d’un modèle.