Leeson onduleur évalué motoréducteurs AC, parallèle & querre arbre

Leeson onduleur évalué motoréducteurs AC, parallèle & querre arbre

Disposent de moteurs triphasés totalement fermés pour le fonctionnement continu, applications d’usage général. Norme sur l’ensemble est l’exclusif Inverter évalué isolation System (IRIS). Ceci fournit une protection supérieure contre les pointes de tension induite par la fréquence variable. Unités disposent de nombreuses caractéristiques mécaniques supérieures dans le moteur et la boîte. Comprend des roulements à billes doubles blindés dans le moteur. Roulements à aiguilles dans le parallèle rbre et roulements à billes dans les réducteurs à angle droit (ver). Boîte de dérivation en acier est fourni en standard. Motoréducteur complet recouvert de haute brillance durci peinture émail noir.

Ces moteurs sont conçus avec haute isolation temp (Clsss F) pour éviter la surchauffe lorsqu’il est utilisé avec un variateur PWM jusqu'à une plage de vitesse de 10:1 de la sortie imprimée motoréducteur tr/min.

Ces opérateurs sont conçues pour être montées sur n’importe quel angle, mais l’arbre vers le haut avec le moteur ci-dessous doit être évitée pour éviter les fuites de lubrifiant dans le moteur tombe en panne joint de l’arbre du moteur. Les valeurs de couple sont les valeurs de couple de charge maximale recommandée pour la vie de vitesse raisonnable. Capacités de charge valeure montrées sont au centre de l’arbre de sortie.


SÉRIE
  • SÉRIE
HP
  • HP
TR/MIN
  • TR/MIN
TENSION
  • TENSION
STYLE DE TYPE & FRAME
  • STYLE DE TYPE & FRAME
RAPPORT À 1
  • RAPPORT À 1
COUPLE PO-LB.
  • COUPLE PO-LB.
ENCEINTE
  • ENCEINTE
COMPARER PRIX DE CHAQUE
FABRICANT SÉRIE HP TR/MIN TENSION STYLE DE TYPE & FRAME RAPPORT À 1 COUPLE PO-LB. LBS DE CHARGE. ENCEINTE IMAGE MODÈLE QTÉ 1-2 3+
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
3.83.192.109, 66.70.36.63, 70.132.52.136:26