Téléphonez-nous 7 jours sur 7
Vous savez également ce que vous voulez?
Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.
Commande rapide
Moteurs électriques partout dans le monde universel (trois Phase, TEFC) conviennent aux 50 Hz fonctionnement à 1 facteur de Service.
Dans le monde électrique General Purpose Motors (triphasé, TEFC) ont un boîtier TEFC pour la longue durée de durabilité et de résistance. Dispose d’un déflecteur d’arbre qui garde l’humidité et les contaminants du roulement en bout de route. Dispose d’isolation classe F pour une protection supplémentaire et la fiabilité. Choisissez parmi les modèles avec un 56C Frame avec Base amovible de C-visage ou des modèles avec une armature 56 avec fond rigide. Gamme de puissance de 0,33 à 2. Des tensions et des régimes varient d’un modèle.
Les clients qui ont vu cela ont aussi vu