Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Baldor-Reliance REDUCTEUR tachymètre intégré

Baldor-Reliance REDUCTEUR tachymètre intégré

Baldor-Reliance REDUCTEUR tachymètre intégré fournit une rétroaction immédiate moteur pour une variété d’Applications de puissance industrielle.

Baldor REDUCTEUR intégrante tachymètre sont fabriqués en fonte et alliages d’aluminium pour une longue durabilité. Elles présentent une conception compacte pour des applications ajusté et fournissent 1750 tr/min pour un fonctionnement très efficace. Tachymètre moteurs incluent tachymètres de précision pour une rétroaction immédiate. Ils disposent d’isolation classe F de température de fonctionnement maximale de 155 ° C (311 ° F). Les moteurs ont une plage de vitesse à couple constant 20:1 pour une efficacité accrue. Spécifications et dimensions varient par modèle. Les moteurs sont disponibles en noir.