Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Moteurs d’écran électrique dans le monde entier, rendement élevé, trois Phase, TEFC

Moteurs d’écran électrique dans le monde entier, rendement élevé, trois Phase, TEFC

Moteurs d’écran électrique dans le monde entier (rendement élevé triphasé, TEFC) peuvent gérer de haute intensité, haut couple Action.

Moteurs électriques dans le monde entier à écran, haute efficacité (triphasé, TEFC) ont un boîtier TEFC pour la longue durée de durabilité et de résistance. Dispose d’isolation classe F pour une protection supplémentaire et la fiabilité. Caractéristiques une Base rigide pour un robuste et fiable tenir. Les moteurs sont conçus pour une efficacité supérieure (EISA conforme) et ont une tension de 208-230/460V. Conçu pour fonctionner de 50 Hz avec facteur de service 1 (1 - 150 HP). Choisissez parmi les modèles avec horsepowers, 30, 40 ou 50. Tr/min est 1200. Cadres et FL ampères varient.