Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

BL double rangée contact angulaire, métrique

BL double rangée contact angulaire, métrique

BL Double rangée, roulements à Contact oblique, métrique sont utilisés pour Heavy Duty, demandes de précision, à grande vitesse.

BL Double roulements à Contact angulaire rangées, métrique sont faits d’acier de Chrome 52100 pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Utilisé dans les applications avec des charges radiales, radial combiné et charges axiales ou deux charges directionnels. Construit sans une fente de remplissage, ce qui permet une utilisation élevée de tr/min. Cage non métalliques pour un fonctionnement silencieux. Large choix de type de blindage métallique 2 ou 2 en caoutchouc bouclier roulements sont disponibles en diamètres, 10 40 mm en dehors de diamètres et de 30 à 90 dynamique ou de 1600 à 13600 statique 850 9850 mm d’alésage cotes LBF.