NB Corp SWF8GWUU 1/2 "ID bride ronde type à double largeur palier linéaire avec retenue en résine et joints

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

NB Corp SWF8GWUU 1/2 "ID bride ronde type à double largeur palier linéaire avec retenue en résine et joints

N° d’article : WBB1605782

Expédition dans 1 à 4 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Liste de prix : 85,44 $ Économisez jusqu'à 27 %
Prix : 61,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
NB Corp SWF8GWUU 1/2 "ID bride ronde type à double largeur palier linéaire avec retenue en résine et joints

La douille coulissante est un mécanisme de mouvement linéaire qui utilise des éléments de billes de recirculation pour obtenir un mouvement lisse et un faible frottement. Ce roulement a une fonction d'auto-alignement de 0,5 degrés.

Caractéristiques techniques du produit

    • CHARGE STATIQUE LBS.352,95 (160,43 kg)
    • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANTSWF8GWUU
    • MATÉRIELAcier
    • MARQUENB Corporation
    • TOLÉRANCE DE DR0-0,0004 »
    • D875 %"
    • CHARGE DYNAMIQUE LBS.182,76 (83,07 kg)
    • NOMBRE DE CIRCUITS DE BILLES4
    • t. 25"
    • DR0,5 %"
    • X x Y x Z0,188 "x. 2969" x. 1719 "
    • BRIDE P.C.D.1 312 %"
    • DESCRIPTIONBride ronde double-large type palier linéaire avec retenue de résine et joints
    • Df1,75 %"
    • D TOLÉRANCE0-0,00065 »
    • ID1/2
    • G2 375