275 résultats

Vue

Oilube® en poudre Bronze SAE841 bride portant 202091, 3/16" ID X 5/16 « OD X 1/2 » L X 1/16" épais

 

0,99 $

 

 

Manchon TU® isostatique portant 701116, PTFE dos acier revêtu, ID 50 mm X 55 mm OD X 40 mm de Long

 

10,75 $

 

 

Manchon TU® isostatique portant 701061, PTFE dos acier revêtu, ID 20 mm X 23 mm OD X 10 mm de Long

 

0,99 $

 

 

Manchon TU® isostatique portant 701128, PTFE dos acier revêtu, ID 60 mm X 65 mm OD X 40 mm de Long

 

18,75 $

 

 

Clesco, douille de Bronze portant, BSB-081018, 1/2" ID X 5/8" OD, 1-1/8 "L

 

4,94 $

 

 

Manchon TU® isostatique portant 701127, PTFE dos acier revêtu, ID 60 mm X 65 mm OD X 30 mm de Long

 

14,00 $

 

 

Manchon TU® isostatique portant 701105, PTFE dos acier revêtu, ID 40 mm X 44 mm OD X 40 mm de Long

 

4,99 $

 

 

Oilube® en poudre Bronze SAE841 bride portant 402134, 2 "ID X 2-1/4 « OD X 2 » L X 2-1/8 » épais

 

19,50 $

 

 

Oilube® en poudre Bronze SAE841 bride portant 202032, 1/2" ID X 3/4 « OD X 1/2 » L X 1/8" épais

 

1,81 $

 

 

Oilube® en poudre Bronze SAE841 bride portant 102038, 3/8" ID X 1/2 « OD X 1/2 » L X 3/32" épais

 

0,75 $

 

 

Bride TU® isostatique portant 502014, PTFE dos acier doublée, 3/4 '' ID X 7/8 « OD X 1/2"L

 

3,27 $

 

 

Oilube® en poudre manchon métallique portant 401266, Bronze SAE 841, 3/4" ID X 1-1/4 « OD X 1-1/2" L

 

10,25 $

 

 

Clesco, douille de Bronze portant, BSB-060816, 3/8" ID X 1/2" OD, 1 "L

 

4,94 $

 

 

Oilube® en poudre manchon métallique portant 101662, Bronze SAE 841, 1-1/4" ID X 1-3/4 « OD X 1-1/2" L

 

15,75 $

 

 

Oilube® en poudre manchon métallique portant 101378, Bronze SAE 841, 3/4" ID X 7/8 « OD X 5/8" L

 

1,27 $

 

 

Manchon TU® isostatique portant 501064, PTFE dos acier doublé, 1-1/4" ID X 1-13/32 « OD X 1" L

 

3,18 $

 

 

Oilube® en poudre Bronze SAE841 bride portant 102154, 1-3/4" ID X 2-1/4 « OD X 2-1/2 » L X 1/4" épais

 

42,95 $

 

 

Oilube® en poudre manchon métallique portant 101754, Bronze SAE 841, 1-3/4" ID X 2-1/8 « OD X 2-1/2" L

 

27,95 $

 

 

Manchon TU® isostatique portant 501075, PTFE dos acier doublé, 1-1/2" ID X 1-21/32 « OD X 1-1/4" L

 

4,64 $

 

 

Manchon TU® isostatique portant 701090, PTFE dos acier revêtu, ID 30 mm X 34 mm OD X 20 mm de Long

 

3,26 $

 

 

Oilube® en poudre Bronze SAE841 bride portant 402123, 1-1/4" ID X 1-1/2 « OD X 1-1/4 » L X 1/8" épais

 

6,70 $

 

 

Oilube® en poudre manchon métallique portant 301347, Bronze SAE 841, 1-1/4" ID X 1-1/2 « OD X 2" L

 

10,25 $

 

 

Oilube® en poudre manchon métallique portant 301350, Bronze SAE 841, 1-1/4" ID X 1-1/2 « OD X 3" L

 

16,25 $

 

 

Manchon TU® isostatique portant 701110, PTFE dos acier revêtu, ID 45 mm X 50 mm OD X 40 mm de Long

 

6,10 $