Téléphonez-nous 7 jours sur 7

1 888 645-0878

Vous savez également ce que vous voulez?

Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.

Commande rapide

Numéro d'articleQuantité
Retour à la liste des catégories
Oilube® bronze SAE841 rondelles de Poussée-in.

Oilube® bronze SAE841 rondelles de Poussée-in.

Oilube® en poudre métal Bronze SAE841 les rondelles de butée - pouce sont utilisés pour une variété d’Installations de Transmission et les réparations.

Oilube® en poudre métal Bronze SAE841 les rondelles de butée - pouces sont fabriqués en poudre bronze métallique pour une longue durée de longévité et de fiabilité. Aide à prévenir le déplacement le long de l’axe de charge axiale, arbre. Variété de pouces tailles disponibles pour répondre aux exigences de l’emploi. Auto lubrifiantes et vide imprégnés de SAE 30 huile de poids. Conçue pour des charges lourdes à vitesse modérée ou charges légères à grande vitesse. RoHS et REACH conforme. Diamètre intérieur nominal disponibles de 1/4 po à 2-3/4 po. Finition couleur est en Bronze. Diamètres extérieurs nominaux sont de 7/17 po à 4 po. Les épaisseurs nominales laveuse sont 1/32 po, po 1/16, 3/32 po, po 1/8, 3/16 po et 1/4 po. Quantité par paquet varie selon la taille.


MARQUE N° DE PIÈCE MFG. DIAMÈTRE EXTÉRIEUR » DIAMÈTRE INTÉRIEUR » ÉPAISSEUR » VALEUR MAX DE VITESSE V VALEUR DE CHARGE P MAX IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.

 

RECEVEZ DES AUBAINES PAR COURRIEL

Offres exclusives à chaque semaine!

Solutions de paiement
Téléphone
1 888 645-0878
Clavardage

  • TrustWave
  • MasterCard SecureCode
  • Vérifié par Visa
3.83.192.109, 66.70.36.63, 70.132.52.136:26