Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Split Ph Resilient Base Motors

Split Ph Resilient Base Motors

Split Ph Resilient Base Motors accueillir blowers, Boat Motors, et d’autres applications dans le besoin de transmissions.

Split Ph Resilient Base Motors sont idéales pour le service continu et l’utilisation intensive. Fournit une hausse de température de 40 oC. Les moteurs à phase unique offrent une rotation réversible. Protection de surcharge automatique permet d’éviter une surchauffe. Les unités motrices fournissent jusqu’à 1800 tr/min à 60 Hz. et disposent d’un montage de base résistant pour l’installation. Chaque unité dispose d’un boîtier ouvert avec des moteurs de type roulement à manches et 115/230 Voltage. Disponible en type de moteur à roulement à billes. Spécifications supplémentaires varient par modèle.