TV LCD / Plasma moniteur / Digital Signage afficher les pièces jointes

TV LCD / Plasma moniteur / Digital Signage afficher les pièces jointes

Téléviseur LCD / Plasma Monitor / Digital Signage Display Enclosures sont conçus pour protéger les moniteurs vidéo précieux contre le vol, la falsification ou les dommages.

Tv LCD / moniteur plasma / boîtiers d'affichage numérique sont idéales pour les bureaux industriels, les entrepôts, et plus encore. Les enceintes sont notées NEMA par application. NEMA 4 offre une utilisation intérieure/extérieure, et NEMA 4X est une preuve de falsification et offre une résistance aux conditions météorologiques et aux effets de l'eau. Effacer la fenêtre donne vue dégagée sur écran plat. Boîtiers LCD incluent système de ventilateur et filtre intégré pour fournir le débit d’air propre, fraîche pour performance longue durée. Boîtiers de verrouiller pour mieux protéger la sécurité et vol. Les modèles sont dotés d'un cadre en acier en acier en acier inoxydable ou en poudre de 304, doté d'une fenêtre en polycarbonate claire et protégée par impact pour une protection durable. Les couleurs disponibles sont Black et Stainless Steel. Les armoires sont conçues pour être utilisées avec des écrans LCD mesurant en diagonale 15" à 65". Dimensions et spécifications supplémentaires qui varient par modèle.


Les clients qui ont vu cela ont aussi vu

DESCRIPTION
  • DESCRIPTION
TAILLE DE L’ÉCRAN LCD
  • TAILLE DE L’ÉCRAN LCD
l. (po)
  • l. (po)
D. (po)
  • D. (po)
H. (po)
  • H. (po)
COMPARER DIMENSIONS
MARQUE DESCRIPTION TAILLE DE L’ÉCRAN LCD l. (po) D. (po) H. (po) COULEUR IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
RECEVEZ DES AUBAINES PAR COURRIEL

Offres exclusives à chaque semaine!

Solutions de paiement
Téléphone
1 888 645-0878
Clavardage

  • TrustWave
  • MasterCard SecureCode
  • Vérifié par Visa
3.214.184.250, 66.70.36.63, 130.176.10.166:26