Chariot à écran plat Platinum Balt® 27544,  67 po H x 35 po l x 25-1/2 po P

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Chariot à écran plat Platinum Balt® 27544,  67 po H x 35 po l x 25-1/2 po P

N° d’article : WBB179210

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

Liste de prix : 949,64 $ Économisez jusqu'à 62 %
Prix : 356,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot à écran plat Platinum Balt® 27544,  67 po H x 35 po l x 25-1/2 po P

Le chariot Platinum Flat Panel dispose d'un design moderne pour accueillir une grande variété d'écrans plats, se déplaçant d'une pièce à l'autre avec facilité.

Caractéristiques :
  • Accueille un écran plat jusqu'à 50" et 120 lbs.
  • Le support est fixé avec un unique verrouillage mécanisme de levier qui permet l’affichage d’être incliné jusqu'à 37° pour un visionnement optimal.
  • L'étagère AV (32"W x 14"D) est un stratifié gris résistant aux rayures. Le panneau d'acier perforé sous l'étagère assurent la stabilité et la gestion du câble.
  • Le cadre est en acier argenté enduit de poudre avec des roulettes lourdes de 4 po (deux verrouillages).
  • A obtenu la Certification GREENGUARD or.
  • Contactez le service à la clientèle pour déterminer la compatibilité de votre appareil spécifique.
Documents

Documents en format PDF

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEBalt®
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT27544
    • LARGEUR (PO)35 (88,9 cm)
    • PROFONDEUR (PO)25-1/2 (64,77 cm)
    • HAUTEUR (PO)67 (170,18 cm)
    • POIDS (LB)60 (27,27 kg)
    • DESCRIPTIONChariot à panneau plat platine
    • CONSTRUCTIONAcier
    • FINI DE COULEURArgent
    • TYPE D’AFFICHAGESeul moniteur
    • TAILLE DE L’ÉCRAN LCDJusqu'à 50"
    • CAPACITÉ DE POIDS120 lbs
    • TYPE DE MONTAGEAutoportant
    • STYLETilt
    • TYPEChariot AV
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1
    • ASSEMBLÉEÀ assembler
    • GARANTIE LIMITÉE1 an
    • ROULETTESRoulettes 4"(2 verrouillage)
    • APPROBATIONS OU CERTIFICATIONSGREENGUARD OR
Avez une Question sur ce produit ?
1 question | 1 | Réponse

Cote moyenne des clients : (14 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

L’examen plus favorable

  • Évaluations des clients

L’examen plus critique

  • Évaluations des clients

panier de bon pour l’argent

Il s’agissait d’un bon panier. Les roulettes sont en durs. Je dois également ajouter un make shift enrouleur de cordon ext. et branchez le Mont. Je suis toujours satisfait de ce panier.

Voir plus de critiques

Trier par : 

14 résultats

Responsable des achats

Votre commentaire : Aucun commentaire

Cet examen est utile ?

Bien Desigined Cart

Votre commentaire : Le chariot est très stable et sert notre but d’être mobile et stable pour être utilisé dans des pièces différentes.

Cet examen est utile ?

Grand panier

Votre commentaire : Ce chariot est tout ce qu’ils disent que c’est. Très robuste, durable et très facile de se déplacer.

Cet examen est utile ?

Chariots de grande TV !

Votre commentaire : Acheté 2 chariots de TV pour nos téléviseurs à écran plat de 50" pour école de l’église et ils sont grands ! Arrivé rapidement, robuste, parfait pour nos besoins !

Cet examen est utile ?

Balt écran plat panier

Votre commentaire : Acheté ce pour contenir un 47" smart TV. J’adore la charrue. Il est robuste, il est facile à rouler et ressemble beaucoup. Je n’ai aucune plainte au sujet de la charrue, et je suis heureux que j’ai choisi celui-ci d’acheter.

Cet examen est utile ?

Grand écran plat panier

Votre commentaire : Il fonctionne très bien.

Cet examen est utile ?

Support moniteur/TV grand écran plat

Votre commentaire : Prix raisonnable et semble bon aussi. Il devrait inclure des canaux de gestion cordon vers le bas les postes ainsi qu’une bande de puissance, mais je vais ajouter ces fonctionnalités afin de rendre ce panier vraiment utile.

Cet examen est utile ?

Chariot LCD

Votre commentaire : Très bon produit

Cet examen est utile ?

TV se tient

Votre commentaire : Ces peuplements TV sont très utile et facile d’installation et à l’air très bien dans nos salles de conférence.

Cet examen est utile ?

Chariot TV

Votre commentaire : Il s’agit d’un chariot bien conçu, assemblé facilement. Il est robuste et fait ce que vous l’attendiez sans problème. Nous avons une TV LED 40" monté sur lui comme un petit PC, multiprise et clavier & souris sans fil.

Cet examen est utile ?

panier de bon pour l’argent

Votre commentaire : Il s’agissait d’un bon panier. Les roulettes sont en durs. Je dois également ajouter un make shift enrouleur de cordon ext. et branchez le Mont. Je suis toujours satisfait de ce panier.

Cet examen est utile ?

Chariot TV

Votre commentaire : Ce chariot a travaillé sur une grande pour nous. Pour l’argent, je ne pense pas qu’il y a un meilleur là-bas.

Cet examen est utile ?

Durable, fiable et Stable

Votre commentaire : Ce panier convient parfaitement pour notre réglage du petit collège. Nous avons installé un téléviseur de 42 pouces seulement parce que nous avons relativement petites salles de classe. Il est évident que le chariot tiendrait sûrement une plus grande unité. Le chariot est durable et stable. Il est déplacé d’une pièce à l’autre à notre collège sans se soucier qu’il charge de basculement. En raison du système de base ouverte-jambe, il angles facilement à travers des portes. Jusqu'à présent, j’ai seulement remarqué deux chutes du système. Tout d’abord, il n’y a aucune protection contre les surtensions ou unité enfichable comme j’ai vu sur d’autres chariots. Deuxièmement, le plateau plat ne se prête pas à la stabilité pour des dispositifs placés sur elle (par exemple, ordinateurs, lecteur DVD, etc.). Ce sont seulement des problèmes mineurs - n’hésitez pas à avoir confiance dans ce produit. Vous serez sans doute heureux avec elle.

Cet examen est utile ?

Durable, look haut de gamme

Votre commentaire : Nous avons juste acheté 4 de ces chariots mobiles de VTC, la plupart du temps je suis très heureux avec eux. Le chariot est très robuste, a pris environ 35 min chaque à assembler par moi-même, est livré avec une variété de vis pour monter différents types d’écrans LCD. Je dois dire construit dans parasurtenseur / multiprise serait bien, mais j’ai juste zip un attaché à l’arrière de la tablette. Il est relativement facile à manœuvrer et convient bien à nos besoins.

Cet examen est utile ?

Trier par : 

14 résultats

Ce produit est associé à 14 questions et à 1 réponses.

Trier par : 

14 résultats

Combien pèse ce panier ? Je vais utiliser il à plusieurs endroits, avoir à enlever le téléviseur. Comment est-il difficile d’enlever & fixer tv ?

Question posée par : Lori, octobre 15, 2014

+ Voir 1 réponse(s)

Répondre à cette question

Trier par : 

14 résultats

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.