Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

CAT® Rugged Waterproof Unlocked Smartphone

CAT® Rugged Waterproof Unlocked Smartphone

CAT® S61 Rugged Waterproof Unlocked Smartphone, caméra FLIR intégrée avec 4 Go de RAM, CS61-SBB-NAM-UN

Le Cat® S61 est un smartphone vraiment robuste, résistant à la poussière et imperméable à l'eau. Il fournit non seulement des outils utiles comme une caméra thermique intégrée, moniteur de qualité de l'air intérieur et la mesure de distance assistée au laser, mais prendra également sur tout environnement difficile ou des tâches que vous jetez à elle. C'est le partenaire le plus avancé, le plus compétent et le plus loyal dont vous avez besoin pour faire le travail. Le logiciel amélioré S61s rend la résolution des images thermiques deux fois plus bonne qu'il peut maintenant lire des températures jusqu'à 750 degrés F et flux vidéo thermique en direct de retour à la base. Le S61 dispose également d'un capteur de qualité de l'air intérieur pour vous alerter des niveaux élevés de polluants de l'air intérieur (COV) dans votre environnement et il est le premier smartphone au monde avec la mesure intégrée de la distance assistée au laser. En outre, le S61 répond aux normes ROBUSTES IP68, IP69 et MIL-SPEC 810G, étant étanche jusqu'à 3M pendant 60 minutes, largage testé sur le béton pour 1,8 m et résistant à tous les types de poussière et de débris.
  • Caméra: thermique - CAMÉRA d'imagerie thermique FLIR lepton - Autofocus arrière 16MP avec PDAF, double flash LED - Avant 8MP mise au point fixe
  • Capteur de qualité de l'air intérieur; capable de mesurer la température, l'humidité et les composés organiques volatils
  • Ip68, IP69 et Mil -Sec 810G robustes informations d'identification: certifié imperméable à l'eau jusqu'à 3 m pour 60 minutes, vibration, sable, brouillard de sel et résistant à la pression et l'épreuve de chute sur le béton jusqu'à 1,8 m
  • Mesure de distance assistée au laser
  • Google Android Oreo avec Qualcomm SD630 Octacore 2,2GHz processeur
  • Batterie puissante (4500mAh, lithium-ion non amovible), charge rapide 4 compatible
  • Super lumineux 5,2 Écran FHD avec verre de gorille corning 5 protection d'écran, optimisé pour une utilisation extérieure avec le support auto humide-doigt et le gant
  • Le smartphone déverrouillé peut être utilisé avec n'importe quel réseau GSM compatible dès la sortie de la boîte
  • 4 Go de RAM, 64 Go DE ROM (extensible via MicroSD)
  • Inclut le chargeur de mur Micro-USB et le manuel d'utilisateur