Maillet en bois - Bureau escamotable mur

Maillet en bois - Bureau escamotable mur

Pliage mur comprenant un bureau offre une Surface de travail rapide quand vous en avez besoin !

Plier facilement le bureau loin de fournir plus d’espace de travail. Le Bureau de mur de grain de bois laminé est disponible en chêne ou acajou rouge foncé avec un intérieur stratifié grain blanc et bois. Le stratifié beau et durable moulant enveloppant couvre toutes les surfaces pour un nettoyage facile. Diapositives de freinage ont été insérés pour un support souple, ouverture et donne tout en ne laissant ne pas le slam de la façade vers le bas. Loqueteau magnétique assure que le bureau resteront fermé, même si accidentellement heurté. Bureaux de mur est faits avec côtés et façade épaisseur 5/8. 21 x 17, surface d’écriture s’étend à 20-1/4 de mur lorsqu’elle est ouverte. Chaque bureau est équipé d’un support utile de poche et stylo à l’intérieur. Faible profondeur fermé signifie que ces bureaux est ADA conforme lorsqu’il est placé dans les voies de passage. Ces supports peuvent être montés à la chaise ou la taille debout. Matériel de montage résistant inclus. Mesure 21 W x 4 x 17 H.


Les clients qui ont vu cela ont aussi vu

COULEUR
  • COULEUR
COMPARER DIMENSIONS
DESCRIPTION l. (po) D. (po) H. (po) COULEUR IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
3.94.202.88, 66.70.36.63, 64.252.128.141:26