x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

FireKing® - ignifuge dossiers verticaux

FireKing® - ignifuge dossiers verticaux

FireKing® - Vertical ignifuge fichiers UL répondre aux exigences d’Impact et Explosion cotes de risque pour la sécurité et de la sécurité.

FireKing® - ignifuge Vertical fichiers restent verrouillés et intact sans dommages au contenu de document après avoir enduré 1500 ° F, une baisse de 30' H et chauffage à 1500 ° F. Les armoires ignifuges sont isolés avec 100 % de gypse renforcée par un treillis 1 "x 2" 14 calibre de fil d’acier soudé avec de l’aluminium. Chaque tiroir est un compartiment séparé, isolé pour assurer une protection maximale. Preuve armoires sont conçus pour protéger le contenu des arroseurs et tuyaux d’incendie de feu. Types de coffret sont juridique, lettre et verticale. Armoires répond à cote de risque d’Explosion UL 2000° F et la cote d’un feu de heures classe 350 pour protéger le contenu papier sans dommage pour l’heure 1 lorsqu’ils sont soumis à 1700° F. 2" murs épais, Chip et anti-rayures laqué époxy finition et berceau de suspension complet fournissent une protection supplémentaire. Le high security clé à l’épreuve de verrouillage de la perceuse et caractéristiques résistantes pick surpassent les normes UL par 50 %. Garantie limitée à vie. Remplacement gratuit du produit si les fichiers sont endommagés par le feu. Les couleurs sont noir, Pierre de diamant, gris clair, mastic et le sable.