Bouton ajuster des Tables accessibles en fauteuil roulant

Bouton ajuster des Tables accessibles en fauteuil roulant

Bouton ajustée en fauteuil roulant des Tables accessibles aident à satisfaire aux exigences de l’ADA au moindre coût.

Tables ajustables compact offrent un accès en fauteuil roulant pour la conformité d’ADA. Utilisé pour lors des réglages de hauteur fréquents sont nécessaires. Armature en acier thermolaqué et pieds en métal permettent de réglages de la hauteur de 22-33 par tranches "H en 1 », à l’aide d’un bouton à vis main. Faite avec une durable stratifié travail hydraulique de surface et avancé. Tables d’inclinaison peut être incliné de 0 ° 50 offrant diverses positions pour une flexibilité maximale. Rebord avant dispose d’une lèvre 1/2" pour conserver les documents et les ustensiles d’écriture. Bureaux accessibles en fauteuil roulant comprennent une courbe de confort encastrés et 7 "W x 14 compartiment de rangement de livre « D x 14 » H. ADA conforme. Garantie limitée de 2 ans.


L en PO
  • L en PO
l. (po)
  • l. (po)
COMPARER DIMENSIONS
DESCRIPTION L en PO l. (po) H. (po) IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX

Les champs requis sont mis en surbrillance.
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
3.81.29.254, 66.70.36.63, 52.46.46.139:26