VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Virco® - Tables de cafétéria Portable avec tabouret assise amovibles

Virco® - Tables de cafétéria Portable avec tabouret assise amovibles

Tables de salle à manger scolaire portable ranger efficacement pour gagner un espace précieux.

Tables de cafétéria portable permet un accès facile à l’assise individuelle sans encombrement. 3/4" surface laminée d’épaisse haute pression support joints feuille l’humidité pour prévenir le gauchissement. Moule en T des bandes autour de table bords de sécurité. Sièges en plastique ABS avec conception multi-rib et moulé en aluminium, support pour la force. Cadre en acier tubulaire plaqué chrome. 4" roulettes pivotantes de caoutchouc pour faciliter la mobilité. Mécanismes de verrouillage keep table solidement en position ouverte ou fermée. Distance entre le dessus de table évite de vous pincer les doigts pour la sécurité. Dessus de table 31" W. Répertorié UL. Garantie limitée d’un an 10.