x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trunk Mount Bike Carriers

Trunk Mount Bike Carriers

Trunk Mount vélos disposent d’une conception An Arc-Based qui s’adapte au plus Spoilers et sépare les vélos sur différents niveaux.

Trunk Mount Bike transporteurs peut être utilisés pour le tronc de montage sur les berlines et fourgonnettes, y compris les véhicules avec spoilers. Jambes et les bras moulés par injection fournissent le plus fort sur le marché. Fait avec 100 plastique recyclable, non-rouillement lourds de % pour une durée de longévité. Sangles à cliquet d’étrier sécuriser et stabilisent les vélos. Les pieds en caoutchouc articulé protègent la finition des véhicules. Enduit de vinyle crochet sangles porte-vélos sécurisé pour véhicule à l’aide de printemps boucles pour une installation facile et rapide. Les styles disponibles sont capacité 2-vélo et vélo-3. Bras de soutien sont réglables pour s’adapter à n’importe quel vélo. Comprend un système de verrouillage intégré pour prévenir le vol. La couleur est noire. Garantie limitée à vie.