x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Exécutif Medium Duty Tricycles

Exécutif Medium Duty Tricycles

Exécutif Medium Duty Tricycles offrent un moyen rapide & facile de transporter des marchandises légères autour de grandes installations & entrepôts.

Conception de trois roues pour la stabilité et de freins à main pour vous arrêter. En utilisant un cadre solide en acier. Les handles incluent poignées confort. Le siège coussiné de 13 W est renforcé de printemps et la hauteur réglable pour accueillir le personnel de différentes hauteurs. Tricycles ont une capacité de 350 lb. Dispose d’un essieu de 3/4 pouces, de pneus à paroi noire résistants à la perforation de 24 diamètres, d’ailes avant, de freins à étrier avant et de freins à sous-verre. Tricycles exécutif comprend un panier arrière pour le stockage, ce qui rend les éléments mobiles une brise. Le panier arrière mesure 21 L x 15 W x 9 H. Model 269122YL n’inclut pas un panier, mais peut contenir Paniersoptionnels (vendus séparément) pour le stockage pratique des articles pour le transport. Remarque : Panier doit être acheté au même ordre que la bicyclette. Facilité de montage.