Lifetime® - cour extérieure Compost Tumbler

Lifetime® - cour extérieure Compost Tumbler

Cour extérieure Compost Tumbler

Fabriqué avec lourds, panneaux de polyéthylène de haute densité qui est UV protégé ce gobelet de compost vous épargne la tâche de « tourner » le tas de compost. Disponible en 50, 65, 80 et 100 gallons tailles, chaque composteur est noir et construit avec des panneaux de parois doubles d’absorber et de retenir la chaleur qui contribue à accélérer le processus de conversion des déchets en compost. Chaque culbuteur de compost de vie dispose d’un design léger et tourne facilement sur l’axe de rotation équilibrée. La barre d’aération interne dans ce composteur vivant est conçue pour mélanger le compost et fournir le débit d’air. Tout le matériel est inclus. Facilité de montage.


Les clients qui ont vu cela ont aussi vu

CAPACITÉ (GALLONS)
  • CAPACITÉ (GALLONS)
COMPARER DIMENSIONS HORS-TOUT
DESCRIPTION L en PO l. (po) H. (po) CAPACITÉ (GALLONS) CAPACITÉ PI.CU. IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
3.227.233.6, 66.70.36.63, 52.46.46.139:26