VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Supports à vélos Post

Supports à vélos Post

Supports à vélos Post permettent local à vélos extérieurs et la Protection pour des Applications comprenant récréative, Public, résidentiel et bien plus encore.

Supports à vélos post sont faits d’acier pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Les unités sont un support point 2 roue et cadre de stabilité pour ajouté prévention protection et vol. Base contre la corrosion avec finition de manteau de poudre fournit la résistance aux intempéries et à la corrosion. Conception compacte minimise l’empreinte. Types de montage sont sous sol monter, bride pour ciment existante, dans le sol monter, montage en Surface et Surface ou monter dans le sol. Les capacités sont 1 vélo et vélos 2. Finitions de couleur sont noir, manteau de poudre noire, manteau de poudre bleu, galvanisé, acier galvanisé, vert manteau de poudre, manteau de poudre et de manteau de poudre rouge. Dimensions varient par modèle.