Chemin de fer en plastique recyclé Ties 8 pi de Long, noir

Chemin de fer en plastique recyclé Ties 8 pi de Long, noir

N° d’article : WBB264061

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 172,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plastique recyclé Railroad Ties 8 ft.

6 "x 8" x 8' traverses peuvent être percés, sciés, vissés, épinglés ou boulonnées ensemble dans presque toutes les configurations. Généralement installé avec piquets d’armature.

Caractéristiques techniques du produit

    • LONGUEUR (PO)96 (243,84 cm)
    • LARGEUR (PO)8 (20,32 cm)
    • HAUTEUR (PO)6 (15,24 cm)
    • FINI DE COULEURNoir
    • MARQUEMobilier de grenouille
    • CONSTRUCTIONPlastique recyclé
    • TYPECarreaux (1)
    • POIDS (LB)105 (47,73 kg)

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu