Aluminium anodisé fumer abri avec toit plat

Aluminium anodisé fumer abri avec toit plat

Abri fumeurs en aluminium anodisé avec toit plat est utilisé pour n’importe quel environnement de fumer en plein air pour les immeubles de bureaux, Campus universités et plus encore.

Fumeur abri avec toit plat ventilé cadrage systèmes sont rendus des normes de qualité industrielle pour résister à des années d’utilisation à l’extérieur. Abris fumeur sont faites avec finition aluminium anodisé clair pour offrir durabilité longue durée. Toit plat fait avec 1/4" les panneaux stratifiés avec aluminium qui résistent à la pause. Panneaux de verre sont faits avec claire 1/4" épais verre trempé de sécurité.

Abris offrent un espace fumeurs à l’extérieur tout en protégeant les fumeurs des conditions climatiques extrêmes. Abris à réduire les amendes OSHA et de diminuer les primes d’assurance. Abris extérieurs sont préfabriqués dans les sections pour un montage facile et faible coût d’expédition. Les types disponibles sont trois-Sided abris ouverts avant, quatre abris face avec Open gauche & droit avant ouverture et quatre abris face avec ouverture frontale gauche.Dessins personnalisés et tailles disponibles. Gamme de capacités de 3-4 personnes à 15-18 personnes. Les couleurs disponibles sont anodisé clair ou foncé Bronze anodisé. Tous les modèles sont conforme ADA. Dimensions varient par modèle.


l. (po)
  • l. (po)
D. (po)
  • D. (po)
CAPACITÉ
  • CAPACITÉ
TYPE
  • TYPE
COULEUR
  • COULEUR
COMPARER DIMENSIONS
l. (po) D. (po) H. (po) CAPACITÉ TYPE COULEUR IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
RECEVEZ DES AUBAINES PAR COURRIEL

Offres exclusives à chaque semaine!

Solutions de paiement
Téléphone
1 888 645-0878
Clavardage

  • TrustWave
  • MasterCard SecureCode
  • Vérifié par Visa
3.229.142.175, 66.70.36.63, 130.176.10.166:26