x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Slant jambe auvents fenêtres pop-up

Slant jambe auvents fenêtres pop-up

Slant jambe pop-up auvents fournissent ombre instantanée et Protection pour le jardin, la plage et des événements sportifs.

Slant jambe auvents fenêtres pop-up sont fabriqués avec des housses en tissu polyester résistant à l’eau avec revêtement résistant aux rayons UV pour la longévité de longue durée. Polyuréthane à l’intérieur de la doublure est double cousu pour une étanchéité optimale et seront sans coutures. Auvents extérieurs ont ouvert cadre supérieur conception pour fournir le dégagement intérieur dégagé à la tête. Abri portatif avec faisceau pliable soudés en acier tubulaire a manteau de poudre de cuit au four finition pour éviter l’écaillage, peeling, rouille et la corrosion. Longueurs et largeurs de canopée soient 8' 10' et 12'. Plage de hauteurs de 8' à 9'9 ". Variété de couleurs de verrière incluent noir, bleu, drapeau à damier, Desert Bronze, vert, violet, rouge, terre cuite et blanc.