VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

0,5 mil

0,5 préimprimés sacs de mil « THANK YOU »

0,5 Mil "MERCI" Sacs pré-imprimés sont utilisés par les magasins de détail, Super Marchés, et plus encore.

0,5 Mil "MERCI" Les sacs préimprimés sont oxodegradables et fabriqués à l’aide de la technologie EPI de sorte qu’ils ne sont pas toxiques et sûrs pour les applications de contact alimentaire. Le « Merci » préimprimé montre l’appréciation des clients. Avertissement de suffocation. Sacs à ouvrent le long de la largeur. Les largeurs sont de 7", 10" ou 12". Les longueurs sont 12", 19", 20", et 22". Vendus en paquet de 500 et 1000 2000.