Steel Strapping fournit un soutien et une stabilité du contenu de service lourd pendant le transport dans les applications de flotte, les entrepôts, les chantiers navals, et plus.
Strapping offre des niveaux plus élevés de protection que le cerclage en plastique pour les emballages et les expéditions plus lourds. Ce feuillard est extrêmement résistant aux rayons UV, donc il est moins susceptible de se corroder lorsqu’ils sont exposés à des environnements extérieurs au fil du temps. Saut de forces vont de 1180 et 2010 livres. Les options de taille de base sont 16 "x 3" ou 16" x 6". Les largeurs sont 1/2", 5/8" et 3/4". Les longueurs sont de 1960 à 2940 pieds. Vendus en paquet de rouleau de 1.
fermer➡
Trier par
En Stock
En Stock
Plus appréciés
Produits de A à Z
Produits de Z à A
Prix : décroissant
Prix : croissant
Vue
★
En stock, articles de navire rapide
Produits de chargement...
Produits de chargement...
Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer
Effacer tout
⚠ Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.