x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ruban d’étanchéité - Hot-Melt de carton

Ruban d’étanchéité - Hot-Melt de carton

Ruban d’emballage en fonte chaude économie est utilisé en boîtes jusqu'à 50 lb de poids.

Économie Hot Melt synthétique en caoutchouc résine est idéal pour sceller les boîtes dans des températures comprises entre 45 - 120 degrés. Ces bandes à base de caoutchouc ont bonne clarté et résister à jaunissement dans la plupart des applications. Voici quelques petites choses à prendre en compte pour choisir la bande de droite. Mil de bande : Au moment de choisir le droit Mil pour la bande, que vous devrez regarder ce que vous êtes d’étanchéité. Considérer le poids de la boîte et le contenu ainsi que la taille de la boîte. Pour les colis légers moins 15 lb, un 1,6 - 1,9 bande mil va faire le travail. Boîtes entre 15 - 35 lbs sont mieux scellés avec 2 - 2,2 bande de mil. Utilisez 2,1 mil - 2,9 mil sur les boîtes entre 35 - 50 lb Largeur de bande: La largeur de la bande que vous sélectionnez va dépendre de la largeur de la boîte que vous scellez. La largeur idéale d’une zone moins 15" de large est la bande large 2". Pour les zones plus 15" de large, choisissez le style 3" plus large. Cela permettra d’améliorer l’étanchéité de la boîte sans gaspillage. Idéalement un seul morceau de ruban adhésif doit garantir le contenu de la boîte.

Longueur de bande : Ruban d’emballage se décline en plusieurs longueurs. Les plus communes sont 55 yard et yard 110 rouleaux. Elles sont idéales pour l’emballage de la main des boîtes et sont facilement utilisés avec des fusils de ruban adhésif universel pour faciliter l’application. Des rouleaux plus courtes servent mieux lorsque le paquet étanchéité est moins fréquente - gardant le poids de l’arme à feu un peu moins et éviter les bandes de déchets avec un rouleau plus longtemps. Couleur de bande : Alors que la couleur du ruban n’a aucun impact fonctionnel il a aucune incidence sur la présentation à votre client. Dans la plupart des cas, Clear ou Tan est le choix de la couleur préférée, car cela va se fondre dans l’emballage et présenter joliment à votre client. Les dimensions, la couleur et les quantités varient selon le modèle.

  • Adhérence forte à la fois nouveau et recyclé ondulé
  • Bonne température ambiante : 45 - 120 degrés
  • Bonne clarté