Halsey Taylor Water remplissage Station Kits de rénovation

Halsey Taylor Water remplissage Station Kits de rénovation

Halsey Taylor Water Station remplissage Kits rénovation utilisé à l’intérieur de bureaux, bâtiments publics et plus.

Halsey Taylor eau remplissage Station Retrofit trousses sont conçues pour rétro-fit des modèles existants HAC pushbar activé. Applicable sur les modèles 115V uniquement. Activé par capteur amélioré avec des graphiques d’interface utilisateur pour fournir une utilisation commode. Taux de remplissage rapide est 1,5 gallons par minute sur le modèle réfrigéré et 1,1 gallons par minute sur le modèle ambiant. Hotte à flux laminaire fournit un remblai propre avec splash un minimum et un entretien facile. 20-second arrêt minuterie automatique et principales composantes en plastique sont intégrés avec protection antimicrobienne ion argent pour inhiber la croissance de moisissures. Disponible avec ou sans filtre. Déconnexion rapide et automatique d’entrée robinet se ferme lorsque le filtre est retiré. Filtre de haute qualité faite avec charbon actif et breveté médias plomb-enlèvement ATS. Certifié aux normes NSF/ANSI 42 pour chlore-classe 1, particules-classe 1 et goût et odeur NSF/ANSI 53 pour réduction de plomb. LED verte, jaune et rouge indique visuellement lorsqu’il est nécessaire d’entretien du filtre. Affiche visuellement le nombre de bouteilles en plastique, sauvé de l’enfouissement. Modèles disponibles avec ou sans conformité d’ADA. Coloris gris clair.


COMPARER
NOMBRE DE STATIONS FILTRE COULEUR ADA PIÈCE NUMÉRO IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
RECEVEZ DES AUBAINES PAR COURRIEL

Offres exclusives à chaque semaine!

Solutions de paiement
Téléphone
1 888 645-0878
Clavardage

  • TrustWave
  • MasterCard SecureCode
  • Vérifié par Visa
18.232.125.29, 66.70.36.63, 70.132.43.140:26