Adhésifs de Contact K-Flex & revêtement protecteur

Adhésifs de Contact K-Flex & revêtement protecteur

K-Flex adhésifs obligataires produits élastomères pour une variété de matériaux.

K-Flex adhésifs Bond produits élastomères 374 ont un revêtement protecteur à base d’eau de résine acrylique revêtement formulé pour être appliqué aux surfaces isolation élastomère. Enduit blanc permet un séchage rapide, protection haute brillance finition pour les installations intérieures et extérieures. Peut être appliqué à l’aide d’un pinceau, au rouleau ou pulvérisateur. 373, 320 & 620 adhésifs de contact sont séchant à l’air des colles contact néoprène base solvant qui sont excellents pour rejoindre les coutures et joints bout à bout des tuyaux en élastomère et isolation de la feuille. Crée un lien élastique et résistant à la chaleur.


COMPARER
TYPE TAILLE COULEUR QTÉ DE PAQUET IMAGE MODÈLE QTÉ PRIX
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
34.204.169.76, 66.70.36.63, 54.182.234.73:27