228 résultats

Vue

Dynamique DE3L-1-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 1" TNP fil PSI 4500

 

199,95 $

 

 

Dynamique DE2-1-TNP et à haute pression robinet à boisseau sphérique 1" NPT fil 5000 PSI

 

165,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 03F Hung Diaphragm Solenoid Valve, 2/2 NC, EPDM Seal, 1 » NPTF, 25 mm, 24V DC

 

179,95 $

 

 

Les acheteurs 2 ports haute pression robinet à boisseau sphérique, Hbvs038, 7250 Max pression, 3/8" Nptf - Qté Min 2

 

72,95 $

 

 

Dynamique DE2-08-SAE, robinet à bille haute pression 3/4-16" 7250 psi

 

89,95 $

 

 

Acheteurs, alimentée par 4 voies, 3 voies, HVE342PRPB, Valves sectionnelles w/2 PR, PB

 

2 109,00 $

 

 

Les acheteurs fonctionnant électriquement Valves sectionnelles, HVE44, 4 voies, 4 voies

 

1 695,00 $

 

 

Les acheteurs fonctionnant électriquement Valves sectionnelles, HVE44PB, 4 voies, 4 voies, PB

 

1 779,00 $

 

 

Robinet à tournant sphérique de dynamique DE3L-34-TNP et à haute pression 3/4" TNP fil PSI 4500

 

179,95 $

 

 

Les acheteurs 3 Port haute pression Ball Valve, HBV3W100, Max 5000 pression, 1" NPTF

 

199,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 02F Direct-Acting Solenoid Valve, 2/2 NC, EPDM Seal, 1/2 » NPTF, 3 mm, 12V DC

 

105,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 02F Direct-Acting Solenoid Valve, 2/2 NC, FKM Seal, 1/2 » NPTF, 3 mm, 12V DC

 

105,95 $

 

 

Les acheteurs écarteur hydraulique Valve, HV020, Valve seulement, 20 gal/min, 76 l/min, 2000 lb/po2, 140 BAR

 

399,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 03F Hung Diaphragm Solenoid Valve, 2/2 NC, NBR, 3/4 » NPTF, 18 mm, 110V AC, 31VA

 

145,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 03F Hung Diaphragm Solenoid Valve, 2/2 NC, FKM Seal, 3/4 » NPTF, 18 mm, 24V DC

 

145,95 $

 

 

Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv025, acier clapet, 1/4" Npt - Qté Min 4

 

31,95 $

 

 

Acheteurs écarteur hydraulique Valve, HVC020, vanne & Console, 20 gal/min, 76 l/min, 2000 lb/po2, 140 BAR

 

479,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 02F Direct-Acting Solenoid Valve, 2/2 NC, EPDM Seal, 1/2"NPTF, 3mm, 24V AC, 31VA

 

109,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 02F Direct-Acting Solenoid Valve, 3/2 NC, FKM Seal, 1/4"NPTF, 2mm, 24V AC, 31VA

 

85,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 02F Direct-Acting Solenoid Valve, 2/2 NC, EPDM Seal, 3/8 » NPTF, 3 mm, 12V DC

 

99,95 $

 

 

Hydrastar plein robinet à boisseau sphérique, Hbv125, 1-1/4" régulateur de débit, 600 E.P.G. Non-choquent - Qté Min 2

 

74,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 02F Direct-Acting Solenoid Valve, 3/2 NC, NBR Seal, 3/8 » NPTF, 3 mm, 24V DC

 

109,95 $

 

 

Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv075, acier clapet, 3/4" Npt - Qté Min 3

 

39,95 $