84 résultats

Vue

Les acheteurs vivant étage pompe hydraulique, H5134171, 4 boulons, 3000 Max pression axe cannelé 7/8-13

 

989,00 $

 

 

Pompe hydraulique dynamique 1,52 cu.in/rev, Spline 9 Tooth Shaft, 23,69 GPm à MAX 3600 RPM

 

359,95 $

 

 

Dynamique hydraulique Gear Pump 0,61 cu.in/rev, 3/4 ø tige droite
Dynamique hydraulique Gear Pump 0,61 cu.in/rev, 3/4 ø tige droite

Article nº : WBB537014

Pas encore évalué

 

315,95 $

 

 

Dynamic Hydraulic Gear Pump 1,95 cu.in/rev, 3/4 Dia. Straight Shaft, 30,39 GPM chez MAX 3600 RPM

 

339,95 $

 

 

Pompe à engrenages hydraulique dynamique 0,25 cu.in/rev
Pompe à engrenages hydraulique dynamique 0,25 cu.in/rev

Article nº : WBB537155

Pas encore évalué

 

279,95 $

 

 

Pompe à engrenages hydraulique dynamique 0,07 cu.in/rev
Pompe à engrenages hydraulique dynamique 0,07 cu.in/rev

Article nº : WBB537138

Pas encore évalué

 

299,95 $

 

 

Hydrastar H21 série hydraulique pompe, H2136153, 2/4 boulon, 3000 Max pression, 1" 1/4 KW arbre à clé

 

669,00 $

 

 

Hydrastar H50 série hydraulique pression de la pompe, H5036171, 2/4 boulon, Max 2500, axe cannelé 7/8-13

 

969,00 $

 

 

Dynamique hydraulique Gear Pump 1,95 cu.in/rev, 5/8 diamètre arbre droit,

 

329,95 $

 

 

Hydrastar H50 série hydraulique pression de la pompe, H5036201, 2/4 boulon, Max 2500, axe cannelé 7/8-13

 

859,00 $

 

 

Dynamique hydraulique Gear Pump 1,95 cu.in/rev, 3/4 diamètre arbre droit,

 

329,95 $

 

 

Pompe embrayage acheteurs, CP217SP, 2,17 CIR, orifices latéraux, 9,39 GPM 1 000 tr/min

 

759,00 $

 

 

Pompe à engrenages hydraulique dynamique 0,36 cu.in/rev, 3/4" diamètre arbre droit

 

325,95 $

 

 

Pompe/vanne hydraulique, acheteurs, H102120CW, 2" Gear, le montage, 2500 Max pression du Direct

 

1 329,00 $

 

 

Pompe à engrenages hydrauliques dynamiques 0,31 cu.in/rev, 1/2 " Dia. Straight Drive Shaft, 6,71 GPM à 5000 RPM

 

315,95 $

 

 

Hydrastar H21 série hydraulique pompe, H2136173, 2/4 boulon, 2500 Max pression, 1" 1/4 KW arbre à clé

 

739,00 $

 

 

Pompe à engrenage hydraulique dynamique, 0,12 po cu/rév, arbre d'entraînement droit de 1/2 po de diamètre

 

265,95 $

 

 

BPC1010DMCCW pompe hydraulique, AS301 inclus, Direct Mount
BPC1010DMCCW pompe hydraulique, AS301 inclus, Direct Mount

Article nº : WBB922776

Pas encore évalué

 

1 649,00 $

 

 

Dynamic Hydraulic Gear Pump 1,52 cu.in/rev, 3/4 Dia. Straight Shaft, 23,69 GPM chez MAX 3600 RPM

 

339,95 $

 

 

Dynamic Hydraulic Gear Pump 1,22 cu.in/rev, 5/8 Dia. Straight Shaft, 19,01 GPM chez MAX 3600 RPM

 

349,95 $

 

 

Dynamique hydraulique Gear Pump 0,85 cu.in/rev, 3/4 ø tige droite

 

309,95 $

 

 

Pompe à engrenages hydrauliques dynamiques cu.in/rev 0,36 Spline 9 dents ShaftShaft

 

299,95 $

 

 

Pompe à engrenage hydraulique dynamique, 0,16 po cu/rév, arbre d'entraînement droit de 1/2 po de diamètre

 

279,95 $

 

 

Dynamic Hydraulic Gear Pump 0,36 cu.in/rev, 5/8 Dia. Straight Shaft, 5,61 GPM chez MAX 3600 RPM

 

329,95 $