x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Exair Air propulsé convoyeurs

Exair Air propulsé convoyeurs

Air d’exair convoyeurs motorisés se connecter au tuyau Standard, tuyau ou Tube pour utilitaires, automobiles, entretien et autres les Applications liées.

Ces convoyeurs à air sont conçus pour le déplacement de grandes quantités de matériel sur de longues distances pour la rapidité et l’efficacité. Une petite quantité d’air comprimé est injectée à travers des buses dirigées pour produire un vide sur une extrémité et des flux de sortie élevée d’autre part. La conception compacte dispose de diamètres de gorge grande pour la puissance maximum. Les unités sont en aluminium et en acier pour la force et la longévité. NPTs sont 1/4" et 3/8". Dimensions intérieures sont 0,75", 1 », 1,25 «, 1,5 » et 2 «.