x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

OLI 12-v et v 24 vibrateurs

OLI 12-v et v 24 vibrateurs

OLI 12-v et v 24 vibreurs sont utilisés pour une grande variété d’Applications industrielles.

OLI 12-v et v 24 vibrateurs sont construits avec un cadre en aluminium et autres matériaux de haute qualité pour une durabilité longue durée. Utilisé pour le flux de matières sida utilisé sur les bacs et les trémies, les centrales électriques pour dépistage, transport et alimentation ainsi qu’une variété de vidange, nettoyage, démontage, compactage et tri des candidatures. Vibrateurs OLI satisfont aux normes de performance stricts. Offre longue durée de vie, faible bruit sortie et peu de maintenance. Des tensions sont 12 et 24. Force maximale est 110lbs et 441lbs. Garantie limitée de deux ans.