Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vestes de soudage

Vestes de soudage

Les vestes de soudage offrent une excellente protection pour les conditions et les environnements de soudage à haute chaleur.

Satin de coton résistant à la flamme, Kevlar, 100 % coton ou 100 travailleurs du donjon cuir de % abris de la chaleur, des étincelles et éclaboussures. Anodisé noir boutons pression et rivets ne pas corroder et empêcher le retour de flamme. Boutons-pression est renforcées avec pièce de cuir supplémentaires alors que les rivets placés dans les zones de contraintes élevées assurent une longévité durable du vêtement. Flamme résistance dure vie du vêtement par un entretien correct. Vestes de soudage disponibles sont flamme résistant Satinette soudure veste, veste de soudure en cuir Ironcat, Irontex Flame Retardant veste de coton et veste de soudure.
  • Satin de coton résistant à la flamme, Kevlar, 100 % coton ou 100 travailleurs du donjon cuir de % sûrs
  • Les tailles sont S - 3XL
  • Les couleurs sont jaune d’or, vert, Orange et Tan