VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Over The Glass (OTG)

Over The Glass (OTG)

Over The Glass (OTG) offre une sécurité et une protection des lunettes à fort impact dans la construction, les environnements médicaux, et plus encore.

Over The Glass (OTG) soutient la protection des lunettes existantes contre les débris, les rayons UV, et plus encore. Protection de lentille unique encapsule des lunettes ajustement amélioré et une sécurité accrue. Temples en nylon flexible sont réglables pour un confort d’utilisation. Certains modèles sont dotés d'une capacité anti-rayures et anti-brouillard. La construction résiliente en nylon et en polycarbonate est durable et résistante à la corrosion pendant de longues durées d'utilisation. La plupart des modèles sont approuvés par l'ANSI. La gamme de quantité de paquet est 1-12. Les couleurs et les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.