x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Composants du système tige affichage (signe espaceurs)

Composants du système tige affichage (signe espaceurs)

Tige affichage (signe espaceurs) composants du système sont utilisés pour soutenir les enseignes ou affichage Horizontal.

Composants du système affichage (signe espaceurs) tige sont faites de métal avec une finition en chrome brossé inoxydable et satin pour une longue durée de longévité et de fiabilité. Conçu pour offrir une plus grande stabilité que les câbles. Disponible en plusieurs tailles avec embouts filetés et non filetés et diamètres de tiges. Systèmes de visualisation pour le magasin de câble, composants de stockage et accessoires aussi disponibles. Les types sont décoratif fin coupe, longue tige filetée, courte tige filetée, courte tige non fileté, tige de soutien pour, tige filetée, haut/bas fixations pour Rod et fixation pour tige de mur. Finitions de couleur sont en acier inoxydable brossé et Chrome satiné. Diamètre de la tige est mm 6 et 10 mm.. Quantité par paquet est 1. Garantie 1 ans.