Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Krueger Sentry® bac/réservoir stockage trop remplir les jauges alertes

Krueger Sentry® bac/réservoir stockage trop remplir les jauges alertes

Krueger Sentry® At-A-Glance® bac/réservoir remplissez trop alerte jauges sont utilisés pour la surveillance visuelle de près la capacité de remplissage.

Krueger Sentry® At-A-Glance déborder des jauges Alert® bac/réservoir sont faits pour la fiabilité de longue durée. Indicateur de niveau élevé fournit une alerte visuelle c'est-à-dire près plein bac/réservoir. Simple pop-up conception mécanique favorise une installation facile, longévité maximum et coûte de basse à l’avant. Différents types sont construits des bagues en aluminium, PVC et acier inoxydable, tiges en acier galvanisé, Peek en plastique et en acier inoxydable et polypropylène, HDPE et acier inoxydable flotteurs. Large choix de diamètre de pouce 2, 10, 12, 14 et 16 pouces hauteur sont disponibles avec 6, 8, 10 et 12 pouces profondeur et 3/4, 1-1/2 et 2 pouce filetage NPT de travail. 1 an garantie pour les défauts du fabricant.
Remarque : Autres options de taille et de construction sont disponibles pour la commande à façon. S’il vous plaît appelez pour plus de détails. Aucune commande minimum requis.