Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Excentrée pompes pour IBC & Totes

Excentrée pompes pour IBC & Totes

Pompes à cavité progressive pour GRV et Totes sont utilisés pour des Applications de l’industrie alimentaire.

Pompes à cavité progressive pour GRV et Totes sont faits de 316 inox et sanitaires PTFE ou Buna pour la longévité de longue durée. Excentrée design délivre un flux continu de matière avec peu de dégradation produit. Gros caractères acme thread conception permet à opérateur de démonter la pompe rapidement pendant le nettoyage, d’entretien et d’inspection. Capable de pomper des liquides compatibles à - 20° F Si non congelés. Travaux sur les liquides compatibles avec une température aussi basse que 32° F. Fournit des GPM 7 ou 12, diffuser des taux, un tube d’aspiration 47 pouces, 2 filetage NPT (mâle) et une variété de sources d’énergie et de vitesses. Le fil est 2 NPT (mâle). Taux de distribution sont GPM 7 et 12 gal/min. Diamètre d’entrée est 2 po. Diamètre du tube d’aspiration est 47 po. Puissance et vitesses varient par modèle.