Cubby Totes
Cubby Tote plateaux organise Art de jouets, jeux, fournitures ou Articles divers ou en tant que diverses unités de rangement à compartiments multiples.Les plateaux fourre-tout Cubby sont faits de plastique durable ou de polypropylène pour une utilisation et une fiabilité durables. Les plateaux fourre-tout sont faits pour faciliter le rangement, l'organisation et l'accessibilité des jouets pour enfants, des jeux, des fournitures d'art et d'autres articles personnels ou éducatifs. Les longueurs disponibles sont 11-3/4", 12", 13-1/8", 13-1/2", 16-1/4", 16-3/4", 17". Les largeurs sont 7-3/4", 8", 8-5/8", 10-1/2", 11", 11-3/4", 12-1/4", et 12-1/2". Les hauteurs sont 3", 5", 5-1/4", 6" et 12". Les couleurs et les quantités d'emballage varient selon le modèle. Assortiments avec différents plateaux de couleur également disponibles.
fermer ➡