x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Unité mobile de bac acier

Unité mobile de bac acier

Unités mobiles Bin en acier sont utilisées pour le transport des pièces grâce aux facilités.

Unités mobiles de bac acier sont construites avec spot soudé et boulonné, base en acier de calibre 13 et 18 jauge des bacs en acier pour une durabilité longue durée. Structure modulaire et extensible fournit un transport aisé des pièces par l’équipement. Donne 2400 lb capacité et MBU 51 x 32 po base pour plus de solidité. Bacs de découpler des rails pour un accès plus facile et de reconstitution des stocks. Unités peuvent être reconfigurées ou ajoutées pour personnalisé nombre de compartiments. Disponible dans une variété de dimensions. Finitions de couleur sont noir et gris. Quantités de l’emplacement sont 30, 40, 54, 56, 60 et 84. 1 an de garantie limitée.



Tableau de référence de taille bin
TYPEl. (po)D. (po)H. (po)
A4-1/284-1/2
B4-1/2125-1/2
C7-1/215-1/26