x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

StackRack simple et Double avec bacs acier en option

StackRack simple et Double avec bacs acier en option

Simples et doubles StackRacks créer des Solutions de stockage personnalisé.

Simples et doubles Stackracks sont faites avec spot acier soudé pour la longévité de longue durée. La technologie brevetée Stackbin® système de verrouillage assure sécurité, sécuriser empilage sans outils ni attaches. Stackracks permettre aux boîtes ou bacs à être facilement révoqués à tout moment. Simples et doubles Stackracks sont disponibles dans une variété de tailles de support bacs trémie simple face ou double face. Stackracks de roulement à rouleaux sont faits avec un plateau de roulement à rouleaux pour un accès rapide aux conteneurs. Bacs de trémie en acier (vendu séparément) sont faites avec des ouvertures angulaires, affichant le contenu. Boîtes sont disponibles dans tailles 8. Les couleurs sont gris ou noir. Diviseurs de bin (vendu séparément) disposent d’une construction en forme de T qui s’ajuste afin de personnaliser les divisions au sein du conteneur.