x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Quantum Storage Hanging - Bac d’empilage avec 12

Quantum Storage Hanging - Bac d’empilage avec 12 " Rails Complet package

Suspendus et d’empilage Bin avec 12" Rails ensemble complet sont utilisé pour le stockage dans les salles de classe, des ateliers d’artisanat et d’autres Applications de rayonnage.

Suspendu et empilage Bin avec 12" Rails ensemble complet est fait de plastique et de polypropylène pour la longévité de longue durée. Bin paquet fournit deux 12" rails pour montage sur n’importe quelle surface pour contenir des bacs inclus. Bacs peuvent suspendre ou empiler correctement pour fournir un système de stockage efficace. Les styles disponibles sont 2 Rails suspendus w/4 bacs et 2 suspendus Rails w/6 bacs. Les capacités disponibles bin sont 8, 10 et 30 lb / bin. Bin les couleurs sont noir, bleu, vert, Ivoire, rouge et jaune. Rail couleur est blanc. Dimensions varient par modèle.

Assortiments de plaques n’est pas inclus.

Référence de taille bin
Binl. (po)D. (po)H. (po)
A5-1/210-7/85
B4-1/853
C4-1/85-3/83
D4-1/87-3/83